詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DL-12B

品名 : 2連 マルチ連結自在カップリング

仕様

使用流体 空気 型 20型
分岐 2連 使用圧力 1.0MPa
取出 ソケット×2 取入 プラグ
使用温度範囲 ー20~80℃ 材質 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮
シール材質 ニトリルゴム(NBR)
片路開閉型
スイベル式
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
日本製
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1038ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top