品番 : EA140DL-151
品名 : Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鋼鉄・真鍮 | 使用圧力 | 1.5MPa |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc(PT)3/4” | 使用温度 | -15~60℃(凍結なきこと) |
分岐数 | 5連 | 20型ソケット | 5個 |
エンドキャップ1個付(四角対辺17mm×R3/4”) |
追加説明 |
エンドキャップ(四角対辺17mm×R(PT)3/4)が付属しています。(サブ画像参照)(2011/02/21 782) |
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 06:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|