詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DM-3A

品名 : 3連 エアーカップリング

仕様

型 20型 使用圧力 1.0MPa
材質 カプラー:鉄、ベース:アルミ サイズ 67(W)×35(D)×110(H)mm
重量(g) 370
プラグは取り付けタイプです。
しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/21 23:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1038ページ
ウェブカタログ画像
  • 旧カタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top