詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EA-8A

品名 : 8.0mm プラグ(ウレタンホース用)

ポリガード付

仕様

20型 使用圧力 1.47MPa
材質 鉄(クロムメッキ) 適合ホース内径 8mm
適合ホース外径 12mm 重量 89g
スイベル式
エアー用
ポリガード付
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2025/12/15 01:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA140EA-6.5 6.5mm プラグ(ウレタンホース用)
EA140EA-8A 8.0mm プラグ(ウレタンホース用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top