品番 : EA140ER-2
品名 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 型 | 20型 | ||
|---|---|---|---|
| エアー用 | |||
| 使用圧力 | 1.47MPa | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
| ねじサイズ | Rc(PT)1/4” | 重量 | 93g |
| 常用圧力 | 15kg/cm2 | 最大圧力 | 20kg/cm2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140ER-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) |
| EA140ER-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) |
メイン画像
拡大

