詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140FC-2F

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(超軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー WTBワタベコーポレーション 型番 W22PFF
使用圧力 1.0MPa 材質 アルミマグネシウム
ねじサイズ G(PF)1/4” 全長 34mm
重量 8g 用途 工場内空気配管から空気工具のホース接続用
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 13:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA140DC-42
  • 品番

    EA140DC-42

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認下さい

メイン画像
  • 管用平行ねじ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top