詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GH-15

品名 : G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

仕様

適用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1.5MPa
使用温度範囲 -40℃~85℃ ねじサイズ G1/2”
適合ホース内径 11mm 適合ホース外径 16mm
重量 254g 材質 スチール(ニッケルメッキ)
ウレタンホース用
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式
クイックカップリング仕様
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/18 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1034ページ
ウェブカタログ画像
  • クイックカップリング仕様

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top