詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AZ-11

品名 : 6.5/10mm 中間ホースジョイント(ウレタンホース用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 真鍮(ニッケルメッキ)、シール材:NBR 適合ホース径 内径:6.5mm、外径:10mm
使用流体 圧縮空気 全長 48mm
六角対辺 16mm 重量 62g
使用温度範囲 0~60℃ 最高使用圧力 1.5MPa
用途 ウレタンエアーホースの中間接続用ジョイント
スイベル式のため、ホースのねじれを解消します。
ホース口にホースを差込みナットを締め付けるだけの簡単接続です。
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 20:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA141AY-6
  • 品番

    EA141AY-6

  • コメント

    スイベル式ではありません。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top