品番 : EA153AA
品名 : 水分除去フィルター
仕様
外形サイズ | 長さ87mm、最大径48mm | エアー供給量 | 連続使用時:708L/分、最大ピーク時:1416L/分 |
---|---|---|---|
重量 | 92g | 付属品 | フィルター(1個) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/20 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0308ページ 1089ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA153AA-1 : 水分除去フィルターコア |