品番 : EA153AB-3
品名 : Rc 1/4" ミニエアールブリケーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全高 | 115mm | 最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) |
|---|---|---|---|
| オイル容量 | 35ml | 取付ねじ | Rc(PT)1/4” |
| 面間 | 40mm | 重量 | 260g |
| フィルター | 5μm | 調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) |
| 材質 | 本体:鉄鋳 ボール:プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153AB-6A : Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット |

