品番 : EA153AG-2A
品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) | オイル容量 | 125ml |
|---|---|---|---|
| フィルター | 5μm | 面間 | 160mm |
| 重量 | 1.5kg | 取付ねじ | Rc(PT) 1/4” |
| 調整圧力範囲 | 0.05~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) | サイズ | 160x230(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA153AF-2B : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター |
