品番 : EA153AG-3A
品名 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 160×230(H)mm | オイル容量 | 125ml |
---|---|---|---|
フィルター | 5μm | 面間 | 160mm |
重量 | 1.5kg | 取付ねじ | Rc(PT)3/8” |
最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) | 調整圧力範囲 | 0.05~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA153AE-3A : Rc 3/8" エアールブリケーター |
部品 | EA153AF-3B : Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター |