品番 : EA153EA-13
品名 : Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-4H41CPB-10 |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
ポート数 | 4 | ポジション数 | 3 (オールポートブロック) |
使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~0.7MPa |
耐圧力 | 1.5MPa | 有効断面積 | 27m㎡ |
周囲温度 | 5~70℃ | 重量 | 0.8kg |
底面配管/パネル取付タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/24 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1075ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153EA-13 Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ |
EA153EA-13A Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ |