詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153FA-122

品名 : φ12x20mm エアーシリンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ボア径 12mm ストローク 20mm
取付ピッチ 15.5×15.5mm ピストン取付ねじ M3×6mm
サイズ L:45.5mm、L1:42mm 使用圧力 0.1~1.0MPa
耐圧力 1.5MPa 流体温度 5~50℃
周囲温度 5~50℃ 使用流体 空気、不活性ガス
追加説明
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/16 17:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top