詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SC

品名 : Rc 1/8"/62mm/ 0-1MPa 差圧計

仕様

使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1MPa
保証耐圧力 1.5MPa 周囲温度および使用流体温度 5~60℃
管接続口径 高圧側:R1/8
低圧側:Rc1/8
目盛範囲 0~0.2MPa
精度 ±3%F.S 外径 62mm
材質 ケース:亜鉛合金
内部部品:黄銅、リン青銅
窓:樹脂
目盛板:ステンレス鋼
付属品 ナイロンチューブ(0.5m)、ハーフユニオン(1個)、エルボユニオン(1個)
質量 300g
差圧計は空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知る事ができ、フィルタなどの保守管理に最適です。
バイパス回路を組むだけで簡単に取付けられます。
危険防止のための保護カバー付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 21:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0816ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top