詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SC-22

品名 : Rc 1/4" F.R.L. ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高使用圧力 1.0MPa 設定圧力範囲 0.05~0.7MPa
ろ過度 5μm 取付ねじ Rc1/4”
面間 83.2mm 貯油量 25ml
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top