品番 : EA153SF-11
品名 : Rc 1/8" エアーフィルター(ブラケット付)
仕様
ろ過度 | 5μm | 耐圧力 | 1.5MPa |
---|---|---|---|
周囲温度 | -5~60℃ | ||
オートドレン | |||
ブラケット付 | |||
取付ねじ | 1/8” | 面間 | 40mm |
オートドレン | ノーマルクローズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 00:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1071ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SF-11 Rc 1/8" エアーフィルター(ブラケット付) |
EA153SF-12 Rc 1/4" エアーフィルター(ブラケット付) |
EA153SF-12L Rc 1/4" エアーフィルター(ブラケット付) |
EA153SF-13 Rc 3/8" エアーフィルター(ブラケット付) |
EA153SF-14 Rc 1/2" エアーフィルター(ブラケット付) |
拡大
※画像はEA153SF-12です。