品番 : EA153SH-102A
品名 : Rc 1/4"/2.0-100L/min フロースイッチ(デジタル)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 周囲温度 | 0~50℃ |
|---|---|---|---|
| 定格流量 | CO2:2~100L/min 乾燥空気・N2・Ar:2~200L/min |
定格圧力 | -70~750kPa |
| 使用圧力 | -100~750kPa | 表示 | 3桁7セグメント(赤色または緑) |
| 単位仕様 | SI単位固定 | 電源 | スイッチ出力:DC12~24V±10% I/O-Linkデバイス:DC18~30V±10% |
| 取付ねじ | Rc1/4 | コネクタ付リード線 | 2m |
| 3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用) | |||
| 遠隔ラインのモニタリングが可能 | |||
| 乾燥空気、N2、Ar、CO2 | |||
| 1台で幅広い流量の計測が可能 | |||
| 耐水分・耐異物性向上 | |||
| レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min | |||
| 低消費電流:35mA以下 | |||
| ノングリース | |||
| IO-Link対応 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/01 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
