詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SH-103

品名 : Rc1/2"/ 5-500L/min フロースイッチ(デジタル)

仕様

定格流量 5-500L/min 取付ねじ Rc1/2”
使用流体 空気 周囲温度 0~50℃
電源 DC12~24V±10% 表示 4桁7セグメント(赤・緑)
表示量最小単位 1L/min
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/01 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1017ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top