詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SH-12

品名 : R1/8"/10.0~-105.0KPa 圧力スイッチ(デジタル)

仕様

型式 ZSE30A-01-A-M 取付ねじ R1/8”(M5めねじ付)
使用流体 空気 周囲温度 0~50℃
電源 DC12~24V±10% 表示 4桁7セグメント
設定圧力 10.0~-105.0kPa 使用圧力 0~-101kPa
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,470 (税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1017ページ

代替品

EA153SH-1
  • 品番

    EA153SH-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top