品番 : EA155DE
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ
仕様
差込角 | 1/2” | 全長 | 200mm |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 9000rpm | 使用圧力 | 0.62MPa |
最大トルク | 1054N・m | 能力(ボルト径) | 22mm |
エアー消費量 | 153L/min | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
重量 | 2.6kg | 使用コンプレッサー | 3HP以上 |
正逆転付 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/05 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1048ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB155DE-17 : [EA155DE]用 リバースバルブ |