品番 : EA155KC
品名 : 3/8"DR [軽量]エアーインパクトレンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KW-7P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 能力(ボルト径) | 8mm |
| 使用トルク範囲 | 20~100N・m | 全長 | 145mm |
| サイズ(幅×高さ) | 51×172mm | 重量 | 1kg |
| 無負荷回転数 | 8,800rpm | エアー消費量 | 300L/min |
| 騒音レベル | 77dB | 振動値(3軸合成値) | 4m/s2 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
| 使用ホース内径 | 6.5mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM |
| 0.8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け、二輪車・軽自動車のねじ脱着、小型エンジンの分解組立、フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業に | |||
| エンジン廻りの整備作業等小径ねじ作業に最適 | |||
| アルミサッシ・家具・木製品・電気機器等の組立作業にもご使用いただけます。 | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0993ページ | ||||
