品番 : EA155KD
品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KW-2000P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 能力(ボルト径) | 20mm |
| 使用トルク範囲 | 150~580N・m | 全長 | 200mm |
| サイズ(幅×高さ) | 81×213mm | 重量 | 3.1kg |
| 無負荷回転数 | 5,000rpm | エアー消費量 | 400L/min |
| 騒音値レベル | 88dB | 振動値(3軸合成値) | 4.9m/s2 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 3.75kw |
| 使用ホース内径 | 8mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM |
| 自動車等の一般整備・車検整備等及び一般構造物の分解・組立におけるねじの脱着作業に | |||
| 打撃の「みだれ」が少ない安定した打撃 | |||
| エアー消費も少なく小型で軽量 | |||
| グリースが飛び散りにくい安定した潤滑機能 | |||
| 部品のジャンプ作用はが少なく高耐久 | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
85,000 円(税抜)/ 93,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/03 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0994ページ | ||||
