詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155KF-1

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ

仕様

メーカー 空研 型番 KW-14HP
差込角 1/2” 能力(ボルト径) 16mm
使用トルク範囲 90~350N・m 無負荷回転数 6,300rpm
エアー消費量 350L/min 騒音値レベル 84dB
振動値(3軸合成値) 7.5m/s2 吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー 2.2kw 使用ホース内径 6.5mm
最大トルク 350N・m インパクトクラッチ構造 ワンドッグ型
全長 198mm サイズ(幅×高さ) 79×222mm
重量 2.8kg 付属品 カップリングプラグ20PM
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適
エンジンや足回りの分解組立、Uボルトの脱着作業に
正逆転付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

44,400 (税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 23:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0994ページ
ウェブカタログ画像
  • 【各部名称】
  • 【配管図】
  • 単位(mm)
  • ピン穴、リング付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top