品番 : EA155RH-4
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ
仕様
メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 2135QTiMAX-AP |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 187mm |
重量 | 1.83kg | 無負荷回転数 | 9,800rpm |
エアー消費量 | 142L/min | 使用圧力 | 0.62MPa |
最大トルク | 1054N・m | 能力(ボルト径) | 22mm |
吸入口 | 1/4”NPT(メス) | 使用トルク範囲 | 68~746N・m |
使用コンプレッサー | 5~10HP | 推奨ホース内径 | 10mm |
正逆転付 | |||
90dBA以下の低騒音タイプ | |||
チタンハンマーケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 | |||
超極少ボディが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
66,500 円(税抜)/ 73,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 14:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1048ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ |