詳細表示

このページのURL:

品番 : EA157DA-2A

品名 : 3/8"DR/54N・m エアーラチェットレンチ

仕様

差込角 3/8” 能力(ボルト径) 10mm
全長 169mm 無負荷回転数 300rpm
エアー消費量 99L/min 使用圧力 0.62MPa
最大トルク 54N・m 使用トルク範囲 7~41N・m
振動値(3軸合成値) 5.7 m/s2 騒音値 81.8dBA
吸入口 PT(Rc)1/4” 重量 650g
ダッシュボード下などの狭い場所、板金塗装などの軽作業に最適。
片手で簡単に操作できるエアレギュレーターと、指先の繊細な感覚が伝わるフェザータッチレバーを組み合わせることで、精密なコントロールが可能。
手に馴染む形状の六角ナットとコンポジットハンドルを採用。
握り心地が良いだけでなく、冬場の「冷え」を遮断し、作業時の振動を吸収して疲労を軽減。
正逆転付き
スピード調整機能付き
プラグ付き
※安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

12,100 (税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • スピード調整機能付き

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top