品番 : EA157DC-3
品名 : 3/8"DR/95.0N・m エアーラチェットレンチ(無反動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 3/8” | 全長 | 310mm |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 300rpm | エアー消費量 | 99L/min |
使用圧力 | 0.63MPa | 使用トルク範囲 | 7~88N・m |
吸入口 | 1/4”NPT | 重量 | 1.35kg |
正逆転付 | |||
使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw | 最大トルク | 95N・m |
能力(ボルト径) | 10mm | ||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 01:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1050ページ |
代替品
|