品番 : EA157KA
品名 : 3/8"DR/ 20.0N・m エアーラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KR-133A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 能力(ボルト径) | 10mm |
| 最大トルク | 20N・m | 無負荷回転数 | 300rpm |
| 全長 | 170mm | 重量 | 500g |
| エアー消費量 | 250L/min | 騒音レベル | 83dB |
| 振動値(3軸合成値) | 2.9m/s2 | 吸入口 | Rc1/4” |
| 使用コンプレッサー | 1.5kW | 使用圧力 | 0.6~0.8MPa |
| 使用ホース内径 | 6.5mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM |
| 10mm以下の小ねじ作業、自動車のオイルパン・ウォーターポンプ・エアコン等の分解整備、自動車鈑金作業での分解作業に | |||
| 小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます | |||
| ねじを締めすぎたり、いためたりしません | |||
| 手作業に比べ5倍の能率を発揮します | |||
| 特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命 | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
代替品
![]() |
|

