品番 : EA157PA
品名 : 3/8"DR/ 67.6N・m エアーラチェットレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 3/8” | 全長 | 254mm |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 160rpm | エアー消費量 | 110L/min |
使用コンプレッサー | 0.75~2.2kw | 最大トルク | 67.6N・m |
使用圧力 | 0.64MPa | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
重量 | 2.4kg | エキステンション | 75mm |
ソケット | 10・11・12・13・14・17・19mm | ドライバービット | (+)#2、(-)5.5・7mm |
ケース付 | |||
正逆転付 | |||
プラグ付 | |||
エアーラチェットレンチ | |||
ユニバーサルジョイント | |||
ビットアダプター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/26 02:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |