品番 : EA157PC
品名 : 3/8"DR/68N・m エアーラチェットレンチキット
仕様
差込角 | 3/8” | 無負荷回転数 | 160rpm |
---|---|---|---|
エアー消費量 | 110L/min | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
最大トルク | 68N・m | 使用圧力 | 0.63MPa |
吸入口 | Rc1/4” | 全長 | 260mm |
材質 | 鉄、アルミ | 騒音値 | 89dB(A) |
三軸合成値 | 6.56m/s2(ISO22867) | 重量 | 1.15kg |
<セット内容> エアーラチェットレンチ エクステンションバー75mm ソケット10・11・12・13・14・17・19mm ドライバービット(-)5.5、7mm(+)#2 ユニバーサルジョイント ビットアダプター プラグ オイルポッド |
|||
樹脂ケース付(355×220×50mm) | |||
正逆転付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1050ページ |