詳細表示

このページのURL:

品番 : EA158DA

品名 : 10mm/1,800rpm エアードリル

仕様

全長 180mm 無負荷回転数 1,800rpm
エアー消費量 113L/min 使用圧力 0.59MPa
吸入口 Rc(PT)1/4” チャック能力 10mm
重量 1.4kg 使用コンプレッサー 1.5~2.2kW
振動値(3軸合成値) 2.5m/s2 騒音値 101dB
正逆転付
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/18 21:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0996ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top