詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159EA-1

品名 : 25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

仕様

チャックサイズ 6mm 無負荷回転数 25000rpm
使用圧力 0.62MPa エアー消費量 76L/min
吸入口 1/4” 重量 360g
全長 150mm 使用コンプレッサー 5HP以上
プラグ付
追加説明
カタログ価格

8,150 (税抜)/ 8,965 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/07/10 23:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0999ページ

代替品

EA159DN-2A
  • 品番

    EA159DN-2A

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • ※詳細は取扱説明書をご確認ください。
  • ※詳細は取扱説明書をご確認ください。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top