品番 : EA159HT
品名 : 58,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
チャックサイズ | 3mm | 使用圧力 | 0.63MPa |
---|---|---|---|
エアー消費量 | 180L/min | 回転数 | 58,000rpm |
吸入口 | R1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
重量 | 900g | ケースサイズ | 203(W)×340(D)×48.8(H)mm |
付属品 | 3mm軸付砥石×10本 | ホース長 | 1500mm |
ハンドルサイズ | 122.7mm | 砥石サイズ | φ13×3、φ8×7、φ6×7、 φ6×13、φ5.5×12、φ6×15、 φ6×12、φ5.5×14、φ6×13、 φ4×11(mm) |
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 21:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|