品番 : EA159RD-10
品名 : 2,000bpm/14.8mm ロングハンドルエアーチゼル
仕様
| 全長 | 1220mm | チゼル材質 | クロムモリブデン鋼(SCM440) |
|---|---|---|---|
| 使用コンプレッサー | 2.2kw | 重量 | 6.6kg |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | チゼル幅 | 100mm |
| 使用圧力 | 0.64MPa | エアー消費量 | 283L/min |
| 打撃数 | 2,000bpm | 替チゼル | EA159RB-40~-100 |
| 本体全長 | 480mm | 本体径 | 60mm |
| チゼル長 | 230mm | チゼル厚 | 5mm |
| シャンク対辺 | 14.8mm | ||
| プラグ付 | |||
| ロングリーチスケーラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,700 円(税抜)/ 62,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA159RB-40 : [EA159RD-10用] 40mm フラットチゼル |
| オプション | EA159RB-50 : [EA159RD-10用] 50mm フラットチゼル |
| オプション | EA159RB-70 : [EA159RD-10用] 70mm フラットチゼル |
| オプション | EA159RB-100 : [EA159RD-10用] 100mm フラットチゼル |
