品番 : EA159SF
品名 : 3,800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 360mm | 重量 | 3.5kg |
---|---|---|---|
ニードルサイズ | φ3×180mm | ニードル数 | 28本 |
使用圧力 | 0.64MPa | エアー消費量 | 170L/min |
打撃数 | 3,800bpm | 吸入口 | Rc(PT)3/8” |
使用コンプレッサー | 1.5kw | 高さ | 180mm |
幅 | φ60mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA159RE-1 : [EA159RE,SF,SF-5用] 3.0x180mm 替刃(28本) |