詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SG-2

品名 : 5,500bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用コンプレッサー 1.5HP以上 使用圧力 0.63MPa
エアー消費量 285L/min 打撃数 5,500bpm
吸入口 Rc(PT)1/4” 全長 290mm
重量 約1.3kg ニードルサイズ φ3×125mm
ニードル数 12本
プラグ付
本機は建造物、建築物などの錆、スケール、ペンキなどを落とすエアーツールです。
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/19 23:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA159SG-3
  • 品番

    EA159SG-3

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top