品番 : EA159SG-6
品名 : 4,600bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用コンプレッサー | 3kW | 打撃数 | 4,600bpm |
---|---|---|---|
吸入口 | PT1/4” | 全長 | 460mm |
重量(g) | 2800 | ニードルサイズ | φ3×180mm |
ニードル数 | 19本 | 使用圧力 | 0.63MPa |
エアー消費量 | 190L/min | 材質 | 鉄 |
プラグ付 | |||
本機は建造物、建築物などの錆、スケール、ペンキなどを落とすエアーツールです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/07 16:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA159RH-1 : [EA159RH用] 3.0x180mm 替刃(19本) |