品番 : EA162DM
品名 : 6,500rpm/180mm エアーアングルグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 空研 | 型番 | AG-70A |
---|---|---|---|
適合砥石 | 直径:180mm 穴径:22mm |
無負荷回転数 | 6,500rpm |
スピンドル径 | M16×2.0 | 全長 | 320mm |
重量 | 3.4kg | エアー消費量 | 700L/min |
振動値 | 4m/s2 | 吸入口 | Rc3/8” |
使用コンプレッサー | 5.6kW | 使用圧力 | 0.6MPa |
使用ホース内径 | 9.5mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM 固定スパナ:17Hex ピンスパナ |
金属研磨作業のバリ取り作業に | |||
レバー式 | |||
※研削砥石は別売りです。 |
追加説明 |
●サブ画像2は前モデル(2006まで)●特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命です。(2009/12/16 0829) |
---|
カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA809YA-24 : 180x6mm/WA24P オフセット型砥石(25枚) |
オプション | EA809YA-36 : 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚) |