詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162EB-2

品名 : 10,000rpm/150mm エアーサンダー(マジック式)

仕様

重量 740g 全長 225mm
ディスク径 φ152mm 吸入口 Rc1/4”
エアー消費量 212L/min 使用圧力 0.62MPa
無負荷回転数 10000rpm 使用コンプレッサー 5HP以上
取付方法 マジック式
マジックペーパー仕様
替ディスクはφ150mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/01/20 08:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0997ページ
ウェブカタログ画像
  • パッド形状

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top