品番 : EA162KG-10
品名 : 9,500rpm/108mm エアー式ミニワックスポリッシャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 157mm | 重量 | 1.0kg |
---|---|---|---|
エアー消費量 | 380L/min | 無負荷回転数 | 9,500rpm |
吸入口 | Rc(PT)1/4” | パッド径 | 108mm |
使用圧力 | 0.6~0.8MPa | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
円滑な偏心運動により均一なワックスがけが簡単にできます。 | |||
消音機構内蔵 |
追加説明 |
●特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命です。(2009/12/16 0829) |
---|
カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/15 00:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA162KG-1 : [EA162KG-10用] 150mm 交換用パッド |
部品 | EA162KG-2 : [EA162KG-10用] 108mm 交換用マジックパッドシュー |