品番 : EA162PB
品名 : 10,000rpm/125mm エアーオービタルサンダー(マジック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全高 | 100mm | 替ペーパー | EA162KW-40~-240、KW-40A~-240A |
---|---|---|---|
エアー消費量 | 368L/min | 無負荷回転数 | 10,000rpm |
使用圧力 | 0.64MPa | 全長 | 260mm |
重量 | 770g | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
使用ペーパーサイズ | φ125mm | 使用コンプレッサー | 1.5kw |
プラグ付 | |||
マジックペーパー仕様 | |||
非吸塵式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|