詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163KB-2

品名 : 14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

仕様

メーカー 空研 型番 KBS-20T/S
使用ペーパーサイズ 20×520mm ベルト速度 2,000m/min
無負荷回転数 14,000rpm 全長 427mm
全幅 114mm 重量 1.6kg
エアー消費量 620L/min 騒音値レベル 85dB
振動値(3軸合成値) 1.1m/s2 吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー 2.2kW 使用圧力 0.6MPa
使用ホース内径 6.5mm 付属品 カップリングプラグ20PM
六角棒スパナ
ベルトペーパー(#60・#80・#120)
奥まった狭い箇所にも楽々作業!
研削作業でパワフルな研削力を発揮!
溶接ビート部やスポット溶接部の研削、鉄・アルミ等の金属加工品の面取り・バリ取り・錆び取り、木工加工品の研削作業に
ロックナットを廃止した先端部は狭隘部位の研削が可能
アームの角度調整は蝶ねじ1本で変更可能
ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮
スイベル式ねじスリーブ採用でエアーホースがねじれません
排気方向を360度変更できるサイレンサー採用で低騒音
非吸塵式
追加説明
カタログ価格

49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0997ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top