品番 : EA163SB
品名 : 16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 340mm | 重量 | 1.2kg |
---|---|---|---|
使用圧力 | 0.64MPa(6.5kgf/c㎡) | エアー消費量 | 254.7L/min |
回転数 | 16,000rpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
ベルトサイズ | 20×520mm | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
付属ベルト粒度 | #100(1本付属) | ||
プラグ付 | |||
アームは任意角度に調節可能です |
追加説明 |
●アイドルプ-リ-Assyをお買い求めの際は、現行モデルの形状及びサイズが約13mmとなります。旧モデルは約20mmになりますので御確認下さい。(サブ画像参照)※互換性はございません。 |
---|
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/13 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1037ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB163SB-2 : (EA163SB用) 新型アイドルプーリーセット |