詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CJ-107

品名 : [EA164CJ,DF用] 7mm 替ビット(HEX)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 107.11-7
対辺 7mm 全長 35mm
Hexビット(ミリサイズ)
(旧)EA164CJ-3~-19、EA164DF-3~-19用替ビット
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 13:43現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top