品番 : EA164DY-500
品名 : 1/2"DR/ 3点 ホイールナット用インパクトソケット
作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004595 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 17・19・21mm(3個組) |
| 全長 | 85mm | 軸径 | 30・30・32mm |
| ホイールナット用インパクトソケット | |||
| ホイールナットを保護するプラスチックインサートが組み込まれています。 | |||
| プラスチックスリーブにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。 | |||
| 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/16 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA164DY-517 : 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット |
| セット商品 | EA164DY-519 : 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット |
| セット商品 | EA164DY-521 : 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
