詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DZ-121

品名 : 1/2"DRx21mm インパクトボルトリムーバーソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23130
インパクト用
差込角 1/2” 対辺 21mm
外径 30mm 全長 35mm
固着したボルト・ナットの着脱に
左ネジ(逆ネジ)にも対応します。
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 12:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top