詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164H-11

品名 : 1・1/2"DRx 1"DR 凹凸インパクトソケットアダプター

カタログ訂正

26/04/01 全長:(誤)97mm→(正)98mm(No.57 1253)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 17788A
オス 1”(25.4mm) メス 1-1/2”(38.1mm)
全長 98mm 重量 2.6kg
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/07 22:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0484ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top