品番 : EA164KE-2
品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット(セミディープ薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBP4M11TP |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 総重量(kg) | 5.3 |
対辺(6角) | 12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm | エクステンションバー | 75・150mm |
ソケット全長 | 52~75mm | ||
ユニバーサルジョイント | |||
薄肉仕様 | |||
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 08:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大