詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KZ-5

品名 : [EA164KKシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PR-4045
カラー ピン:シルバー
リング:灰
リング外径 54㎜
ピン直径 φ4㎜ ピン全長 40㎜
入数 ピン・リング 各5個 適合品番 EA164KK-35~46、235~246
1”(25.4mm)インパクトソケット用
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 08:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top