詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MA-4

品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HNV406LL
<セット内容> 6点 ソケットサイズ(6角) 17・19・21・22・24・27mm
無電解メッキ仕上
差込角 1/2” 外径 26~39mm
全長 100mm 重量 2.3kg
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0476ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top